フロントオープンBOX A4

フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈フロントオープンBOX A4 - 万丈

前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。
背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。

その他透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付材質面:樹脂(取り外し不可)材質(本体)木製質量(g)950有効内寸(mm)210×297×50外寸(mm)236×323×73適合サイズA4判窓寸法(縦×横)(mm)200×286パッケージかぶせ箱(白段ボール箱)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056215106438ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
75056224106439ブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする