曜日別特売

スライド式USB3.2対応メモリ B21

スライド式USB3.2対応メモリ B21 - シリコンパワー(Silicon Power)

256GBまでの高容量ラインナップ
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ
持運びに便利なストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

材質プラスチック寸法(mm)58.0×19.5×9.6ブラック質量(g)8.9キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056389SP016GBUF3B21V1K16GB
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75056407SP064GBUF3B21V1K64GB
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
75056398SP032GBUF3B21V1K32GB
オープン
取扱い終了
75056416SP128GBUF3B21V1K128GB
オープン
取扱い終了
75056425SP256GBUF3B21V1K256GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする