曜日別特売

キャップ式USB3.2対応メモリ B02

キャップ式USB3.2対応メモリ B02 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ B02 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ B02 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ B02 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ B02 - シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース
ヘアライン仕上げのモダンなデザイン
便利なストラップホール付き
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056434SP016GBUF3B02V1K16GB
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75056443SP032GBUF3B02V1K32GB
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75056459SP064GBUF3B02V1K64GB
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75056468SP128GBUF3B02V1K128GB
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75056477SP256GBUF3B02V1K256GB
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75056434
2025-03-18
用途: 画像視聴をスピードアップ

従来のUSB2から3.2に変更したため画像や動画ファイルを速やかにダウンロードし視聴可能です。業務をスピードアップさせているためたいへん助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする