キャップ式USB2.0対応メモリ M01

キャップ式USB2.0対応メモリ M01 - シリコンパワー(Silicon Power)

耐久性のあるアルミボディー
ストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
ピンク、ゴールド、グレーの限定カラーモデル

材質メタル寸法(mm)60.6×18.0×8.1シルバー質量(g)10.0キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.以降,Linux2.6.以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056678SP016GBUF2M01V1S16GB
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75056687SP032GBUF2M01V1S32GB
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
75056696SP064GBUF2M01V1S64GB
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする