シリコンパワー(Silicon Power)
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600
仕様
●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧
1.5V
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
240-PIN
使用帯域
PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)
1600/1333/1066
CASレイテンシー
CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75057098
SP008GBLTU160N22
1セット(2枚)
4GB×2
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
当日出荷
75057107
SP016GBLTU160N22
1セット(2枚)
8GB×2
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
75057116
SP004GBLTU160N02
1個
4GB
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
75057125
SP008GBLTU160N02
1個
8GB
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください