コンドーテック
UVブラックシート #4000
#4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
用途
現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
約4
色
ブラック
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
仕上り寸法(縦×横)(m)
約3.4×5.3
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
特性
耐UV
ハトメ
アルミ
内容量
1枚
注意
※本来の養生用途以外に使用しないでください。
※物品の懸吊用布材や墜落防止材またはハンモックとして使用しないでください。
※火気や火花が発生する付近のでのご使用はしないでください。また60℃を超えるものとの接触はシートの物性低下や溶断を起こす可能性があります。
※鋭利な物と接触するとシート生地やはとめ部分に穴があいたり防水性の低下をまねく恐れがあります。
※長期間のご使用時には定期的にシートに破損がないかご確認ください。
※塗装面に直接覆うと変色し、跡が残る場合があります。
※風圧等でシートにある力が掛かる場合は、ロープ等を使い圧力を分散してください。破れて事故に至ることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75057369
3.6M×5.4M
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください