モノタロウ

壁掛け扇樹脂羽根45cm

壁掛け扇樹脂羽根45cm - モノタロウ
(8件のレビュー)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。"

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。付属品アンカー4本、スイッチボックス取付金具、ビス2本質量(kg)5.1電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(強)1322(50Hz)/1480(60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)116/133コード長さ(m)2.1(本体から差込みプラグ)、0.5(本体からスイッチ)羽根枚数4消費電力(W)(50/60Hz)(強)64/80首振角度(°)約80機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300×515ファン径(cm)45電圧周波数(Hz)50/60Hz風量調整3段階(弱・中・強)材質(羽根)樹脂風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)231/268内容量1台
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057353MYL-12
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75057353MYL-1216293646TFZPA-45WMYL-12 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO1台
31,980
税込35,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75057353
2023-06-28
用途: 工場内の暑い場所へ設置

風量切替と切がつまみを回すだけなので、単純で使い易い。風力も十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 75057353
2023-07-18
用途: 作業場内設置

使用1年、問題はありません。
首振りつまみが本体上部にあるので、頻繁に切り替えるなら設置高さを考える必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 75057353
2023-08-03
用途: ガレージでのバイク、車整備

風量満足。耐久性はこれからも判断。もう少し安価でも良さそうな品質。

対象商品 : 75057353
2023-06-26
用途: ガレージの壁に

ガレージの壁の上の方に取り付けようと購入しました。
コードの長さが2.1mと書いてあったので、電源コードもリモコンコードも2.1mだと思いましたが、リモコンコードはとても短く扇風機を上の方に取り付けるとリモコンに手が届かなくなってしまい、仕方無しにギリギリ手の届く位置ち取り付けるはめになってしまいました。
コードの長さと書いてあるだは止めて欲しい。
ちゃんと電源コードとリモコンコードの両方の長さを記載して欲しいですね。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
電源スイッチと固定金具までのコードの長さは約50cmになります。

対象商品 : 75057353
2022-11-08
用途: 小学校の教室の空気を拡散する為に上部で首振りしながら回します
有限会社飯沼電機建設業・工事業

金額相応の商品と思われます、5年ほど壊れない事を願ってねがっております

1が参考にしています
2022-07-04
用途: 作業場の扇風機
電気・ガス・熱供給・水道業

到着時に本体の回転軸と表のカバーが干渉していた状態でした。
カバーが変形していました。
梱包はしっかりして欲しいです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に報告させていただきます
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 75057353
2022-08-04
用途: 野菜選別作業
農・林・水産業

はじめて購入しましたが、値段のわりに、良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 75057353
2022-07-05
用途: 職場の扇風機
電気・ガス・熱供給・水道業

梱包状態が回転軸が表のカバーに刺さっていた。最悪。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする