ノダ
リフォームフロア リピタ VC
2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。
ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。
用途
一般住宅向けリフォームフロア
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
2.5
基材
MDF+吸着層
表面処理
抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理
表面
化粧シート
内容量
1箱(12枚)
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※本製品は一般住宅向けリフォーム専用の吸着フロアです。既存の床面の上から貼付けて施工します。既存の床面が施工できる床面であることを確認してください。また、本製品が施工できるか、事前にサンプルを施工する場所に貼付け、吸着するかを確認してください。
※著しく高温、低温、多湿、乾燥する部屋には施工しないでください。木質基材の伸縮により、大きなすき間又は突き上げ等が発生する場合があります。
※施工箇所に扉がある場合、本製品を施工しても扉開閉時に下端がすらないことを事前に確認してください。
※本製品を一度貼付けた後に剥がす場合、下地が破損することがあります。あらかじめご了承ください。
※本製品は濡れる可能性があるトイレ/洗面所/脱衣所/浴室等に使用しないでください。
※本製品は長手方向に連続して8枚以上(7.2m以上)施工しないでください。
※室温が5℃以下となる部屋で施工しないでください。
※本製品は水分/ホコリを大変苦手とします。施工前に取除いてください。
※施工中にキズを付けたり、表面に硬いものを落とさないでください。
※本製品は水のかかる場所や直射日光のあたる場所に保管しないでください。
※本製品は壁等に立て掛けて保管しないでください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074503
FRPS1V-AA
アカシア柄
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074519
FRPS1V-WT
ウォールナット柄
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074528
FRPS1V-BC
ブラックチェリー柄
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074537
FRPS1V-EM
エルム柄
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074546
FRPS1V-SN
セン柄
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074555
FRPS1V-M2
メープルミルキー色
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75074564
FRPS1V-W2
アッシュホワイト色
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません