曜日別特売

-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー - bitstrong

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。
マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。
ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。
高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。

質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054359DW-40L92
360,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥15,500/税込¥17,050
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする