曜日別特売

コンパクト朱肉

コンパクト朱肉 - たんぽぽコンパクト朱肉 - たんぽぽ
(1件のレビュー)

持ち運びに便利なコンパクトサイズです。スポンジタイプの朱肉です。蓋がネジ式なので蓋のはずれを気にする事なくご使用いただけます。

材質ケース:ABS、スポンジ:PU寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×16インク色朱色繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057658100900930
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75057658
2024-12-04
用途: 契約中
サービス業

非常に コンパクトで使いやすい、これからも使っていきたいと思います ネジ式なので蓋が閉められて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする