クリーニングアプリケータ

クリーニングアプリケータ - アネスト岩田クリーニングアプリケータ - アネスト岩田クリーニングアプリケータ - アネスト岩田
(1件のレビュー)

最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。

用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057719HCA12
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75057719
2022-10-06
用途: 自動車塗装
足立自動車

ホームセンターで購入した溶剤対応のスプレーボトルを使ってましたが、塗装シンナーが強いのか数回の使用でポンプが出来なくなりました。
このクリーニングアプリケータはスプレーガン洗浄用なので耐シンナーに優れてるはず期待してます。
上部のポンプボタンを親指で押すので操作はしにくい。
ノズル先を捻ればストーレートから広角に噴射するのでガンの洗浄がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする