災害対策セットⅡ(3日分)

災害対策セットⅡ(3日分) - キングジム

災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。
書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。
最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。
さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。
そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。
書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。
パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。
避難先でのおよそ3日分の滞在を支援するセットです。

仕様食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類 不使用セット内容ごはん(スプーン付)×6食(わかめごはん/五目ごはん/カレーピラフ/コーンピラフ/トマトリゾット/ホワイトシチューリゾット)、保存水×3本、ポケットティッシュ×3個、クッキー(3本入)×3袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×9個質量(kg)約4人数1人×3日外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×222×313賞味期限6年アズワン品番65-1682-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057728BCS-300
10,800
8,498
9,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする