キーニ ボックスファイル

キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム キーニ ボックスファイル キングジム

底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。
衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。
水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。
洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。
真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。
さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。
底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。
薄くたためて、隙間に収納できます。

材質発泡PP サイズA4ヨコ 質量(g)約468 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×323×248 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×16×410 内容量1個
注意
※ボックスファイルはスタッキングできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75057825 KW4033ナチ ナチュラル
1,650
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
75057834 KW4033フラ ブラウン
1,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする