曜日別特売

メモポケット ランドセル用

メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]メモポケット ランドセル用 - SONIC(ソニック)[文具]

ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。
「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!
宿題の提出忘れ・体操服の置きっぱなしなどの防止にオススメ!
ランドセルの開け閉め時必ず目に入る場所につけるから、忘れてしまっても思い出せます。
ハンカチやマスクなど、どこ入れたっけ?となりがちな小物も一緒に入れられて安心!
ランドセルには、ゴムベルトでしっかり装着できます。(横幅外寸250mm~270mm程度のランドセル対応)

材質ポリエステル・合成ゴム・PVC寸法(mm)165×95×12(ゴムベルト含まず)ベルト長さ(mm)約285内寸(mm)本体:135×80×10、小ポケット:110×85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057859GS-5557-Dブラック
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
75057868GS-5557-Vバイオレット
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする