ネームマグフック 3kg 5個入 色込

ネームマグフック 3kg 5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具] ネームマグフック 3kg 5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。
最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。
小さい穴でも掛けやすいフック形状です。
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。
カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。
平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。

材質本体:PS、フック:スチール 寸法(mm)約42×70×28 アソート 耐荷重(kg)約3 内容量1箱(3kg×5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75057929 MG-4983
1,800
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75057929
2022-09-07
用途:
様々な物掛けに
製造業

スチールロッカーの内扉にしっかり固定でき3キロと保持力もあってスペースを有効に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする