ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動スイッチ付オートマージュMX

ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュMX - INAX(LIXIL)

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。
非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。
介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。

電源AC 100V適合場所洗面所適合地域一般地仕様排水栓ありタイプ手動スイッチ付タンク容量(L)3口径(Φmm)32±2~36±2連続使用~約14人吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102内容量1セット
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
吐水口高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058333EHMS-CA3ECSC2-3213102
289,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75058349EHMS-CA3SC2-3213102
253,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする