ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA

ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA - INAX(LIXIL)

消費電力を300Wに抑えたので、1つのブレーカーでシャワートイレなどと電源が共有できます。ブレーカー追加が不要なので、改修にピッタリな低消費電力タイプです。
横幅スリムでコンパクトな、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。

電源AC 100V適合場所洗面所適合地域一般地タイプ単水栓タンク容量(L)3連続使用~約14人吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86内容量1セット
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
吐水口高さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058437EHMS-CA3ECSC1-L-300C38627±2~36±2
254,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75058446EHMS-CA3SC1-L-300C38627±2~36±2
218,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75058455EHMS-CA3ECSC1-L-30038632±2~36±2
254,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75058464EHMS-CA3SC1-L-30038632±2~36±2
218,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする