ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュA

ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュA - INAX(LIXIL)

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。
非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。
介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。

仕様排水栓ありタイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86内容量1セット
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058577EHMS-CA6ECSC2-301
236,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75058586EHMS-CA6SC2-301
200,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする