OWLTECH(オウルテック)
iPhone13 Pro/13 Pro Max対応 カメラレンズ全面保護ガラス
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品
クリーニングクロス、ほこり除去シール
本体質量(g)
2
対応機種
iPhone 13 Pro/13 Pro Max(3眼カメラ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1.5×36.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気泡レス、指紋防止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75058753
OWL-CLGID67-CL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください