スマッシュエミレント

スマッシュエミレント - ニッタ

コンパクトエアハン対応。

材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
風量(m3/min)
圧力損失
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75059128AEⅡ-65-W GI空気の流入側610×305×656528(初期)85、(最終)3001.4
オープン
14,880
16,368(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059137AEⅡ-65-H GI空気の流入側305×610×656528(初期)85、(最終)3001.4
オープン
14,880
16,368(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059146AEⅡ-65-F GI空気の流入側610×610×656556(初期)85、(最終)3002.2
オープン
22,880
25,168(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059155AEⅡ-90-W GI空気の流入側610×305×659028(初期)95、(最終)3001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059164AEⅡ-90-H GI空気の流入側305×610×659028(初期)95、(最終)3001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059173AEⅡ-90-F GI空気の流入側610×610×659056(初期)95、(最終)3002.2
オープン
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059189AEⅡ-65-W GO空気の流出側610×305×656528(初期)85、(最終)3001.4
オープン
14,880
16,368(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059198AEⅡ-65-H GO空気の流出側305×610×656528(初期)85、(最終)3001.4
オープン
14,880
16,368(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059207AEⅡ-65-F GO空気の流出側610×610×656556(初期)85、(最終)3002.2
オープン
22,880
25,168(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059216AEⅡ-90-W GO空気の流出側610×305×659028(初期)95、(最終)3001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059225AEⅡ-90-H GO空気の流出側305×610×659028(初期)95、(最終)3001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059234AEⅡ-90-F GO空気の流出側610×610×659056(初期)95、(最終)3002.2
オープン
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
北海道地方数量1につき¥5,200~/税込¥5,720~
沖縄地方数量1につき¥5,200~/税込¥5,720~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする