ELPA
結束バンド 100MM
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様
●100本入
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
8
最大結束内径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75058823
KBF-S100100(WH)
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください