ELPA
結束バンド耐候 100MM
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
8
最大結束内径(Φmm)
22
特性
耐侯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75058839
KBF-S100100(BK)
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください