ELPA
結束バンド耐候 150MM
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
3.5
全長(mm)
150
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
18
最大結束内径(Φmm)
35
特性
耐侯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75058857
KBF-S150100(BK)
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
当日出荷
75058893
KBF-S150050(BK)
オープン
¥
171
¥
188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください