ELPA
結束バンド200MM
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.5
全長(mm)
200
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-35~85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
50
入数(本)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75058909
KBF-S200020(WH)
オープン
¥
112
¥
123
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください