曜日別特売

結束バンド耐候 200MM

結束バンド耐候 200MM - ELPA結束バンド耐候 200MM - ELPA結束バンド耐候 200MM - ELPA結束バンド耐候 200MM - ELPA結束バンド耐候 200MM - ELPA結束バンド耐候 200MM - ELPA

耐候性
紫外線に強く、屋外で使える

用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
引張強度(kg)22材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)特性耐侯ブラック仕様●100本入幅(mm)4.5全長(mm)200使用温度範囲(℃)-35~+85最大結束内径(Φmm)50内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058918KBF-S200020(BK)502004.522-35~+85
オープン
112
123(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする