スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)

スマッシュエミレント (ろ材+取付枠) - ニッタ

コンパクトエアハン対応。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
風量(m3/min)
圧力損失
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
風量(m3/min)
圧力損失
材質(外枠)
材質
使用温度(℃)
使用湿度(%RH)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75059243AE-65-W GI空気の流入側610×305×656528(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059259AE-65-H GI空気の流入側305×610×656528(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059268AE-65-F GI空気の流入側610×610×656556(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)2.2
27,200
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059277AE-90-W GI空気の流入側610×305×659028(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
18,100
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059286AE-90-H GI空気の流入側305×610×659028(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
18,100
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059295AE-90-F GI空気の流入側610×610×659056(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)2.2
27,800
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059304AE-65-W GO空気の流出側610×305×656528(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059313AE-65-H GO空気の流出側305×610×656528(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
17,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059329AE-65-F GO空気の流出側610×610×656556(初期)85、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)2.2
27,200
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059338AE-90-W GO空気の流出側610×305×659028(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
18,100
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059347AE-90-H GO空気の流出側305×610×659028(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)1.6
18,100
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75059356AE-90-F GO空気の流出側610×610×659056(初期)95、(最終)300アルミニウム+ABS(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM60以下100(ただし、結露または水滴付着ないこと)2.2
27,800
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498330AE-65-C GI-305×305×656514(初期)85,(最終)300----0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498339AE-90-C GI-305×305×659014(初期)95,(最終)300----0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498348AE-65-C GO-305×305×656514(初期)85,(最終)300----0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498357AE-90-C GO-305×305×659014(初期)95,(最終)300----0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする