曜日別特売

PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) - PROMOTE(プロモート)PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) - PROMOTE(プロモート)
(2件のレビュー)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。

用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7内容量1台
注意
※必ず平行な場所に据え付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
定格消費電力(W)
ハネ径(mm)
ダクト径(Φmm)
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070784SDVN20025/35130/1702102307225×285×340
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
75070793SDVN30067/77320/52029032012310×325×405
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75070784
2024-09-22
用途: 夏場の倉庫作業

音が意外と大きくて、深夜の使用には不向きです。
それ以外は満足です。

対象商品 : 75070784
2023-10-21
用途: エレベータ昇降機内の溶接煙の排煙

この機種200では送風能力(3m×2.5m 1~2F)が少なく、満足する排煙が出来ません。一つ上の大型を推奨します。ダクト5mを3式連結したが、殆ど排煙不可。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする