ZNC - ベルヌーイグリッパ

ZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMCZNC - ベルヌーイグリッパ - SMC

ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送内容量1個
全35種類を絞り込む
ボディサイズ
材質(ボディ)
圧力センサ
アタッチメント
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
材質(ボディ)
圧力センサ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070827ZNC40-PNΦ40mmアルミなしストッパ付き、NBR(黒色)
19,090
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75070836ZNC40-PNSΦ40mmアルミ圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、NBR(黒色)
25,080
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070845ZNC40P-PNΦ40mm樹脂なしストッパ付き、NBR(黒色)
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070854ZNC40P-PNSΦ40mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、NBR(黒色)
33,830
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070863ZNC40P-PSΦ40mm樹脂なしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070879ZNC40P-PSSΦ40mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070888ZNC40-PSΦ40mmアルミなしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070897ZNC40-PSSΦ40mmアルミ圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070906ZNC40P-VPΦ40mm樹脂なし振動抑制カバー付、樹脂
27,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
75070915ZNC40P-VPSΦ40mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、樹脂
33,550
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070924ZNC40S-PNΦ40mmステンレスなしストッパ付き、NBR(黒色)
36,520
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070933ZNC40S-PNSΦ40mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、NBR(黒色)
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070949ZNC40S-PSΦ40mmステンレスなしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
36,630
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070958ZNC40S-PSSΦ40mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070967ZNC40S-VSΦ40mmステンレスなし振動抑制カバー付、ステンレス
38,780
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070976ZNC40S-VSSΦ40mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、ステンレス
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070985ZNC40-VPΦ40mmアルミなし振動抑制カバー付、樹脂
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75070994ZNC40-VPSΦ40mmアルミ圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、樹脂
24,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
75071003ZNC40-VSΦ40mmアルミなし振動抑制カバー付、ステンレス
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071019ZNC40-VSSΦ40mmアルミ圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、ステンレス
27,340
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071028ZNC60-PNΦ60mmアルミなしストッパ付き、NBR(黒色)
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071037ZNC60P-PNΦ60mm樹脂なしストッパ付き、NBR(黒色)
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071046ZNC60P-PNSΦ60mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、NBR(黒色)
40,650
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071055ZNC60P-PSΦ60mm樹脂なしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
34,760
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071064ZNC60P-PSSΦ60mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
40,760
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071073ZNC60-PSΦ60mmアルミなしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071089ZNC60P-VSΦ60mm樹脂なし振動抑制カバー付、ステンレス
40,210
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071098ZNC60P-VSSΦ60mm樹脂圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、ステンレス
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071107ZNC60S-PNΦ60mmステンレスなしストッパ付き、NBR(黒色)
45,650
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071116ZNC60S-PNSΦ60mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、NBR(黒色)
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071125ZNC60S-PSΦ60mmステンレスなしストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071134ZNC60S-PSSΦ60mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2ストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
51,760
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071143ZNC60S-VSΦ60mmステンレスなし振動抑制カバー付、ステンレス
51,210
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071159ZNC60S-VSSΦ60mmステンレス圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、ステンレス
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
75071168ZNC60-VSSΦ60mmアルミ圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2振動抑制カバー付、ステンレス
35,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルヌーイグリッパ ZNC Series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする