曜日別特売

ベルヌーイグリッパ用ストッパ

ベルヌーイグリッパ用ストッパ - SMC

ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75071177ZNCM-PS2シリコーンゴム(乳白色)
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
75071186ZNCM-PN2NBR(黒色)
1,650
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする