ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
付属品
抜止
材質
爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)
爪部:3.0
仕上
クローム
傾斜角度(°)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073198
R-FB-1022-6
(角パイプ)10×22×1.2t
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073216
R-FBK-25-5
(丸パイプ)Φ25.4×1.6t
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073225
R-FBUK-16-6
(丸パイプ)Φ15.9×1.6t
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073234
R-FBUK-19-5
(丸パイプ)Φ19.1×1.6t
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073243
R-FBUK-25-5
(丸パイプ)Φ25.4×1.6t
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073207
R-FBK-16-6
(丸パイプ)Φ15.9×1.6t
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください