ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトスロープ アジャストタイプ19Φ
付属品
M5ネジ
厚さ(mm)
コの字:2.6
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
Φ19.1×1.6t
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073374
V-FSAK-19-5
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください