曜日別特売

Vフェイスアウトスロープ13Φ

Vフェイスアウトスロープ13Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073383V-FSK-13-6
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする