曜日別特売

Vフェイスアウトスロープ19Φ

Vフェイスアウトスロープ19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073417V-FSK-19-5Φ19.1×1.6t
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073426V-FSK-19-9Φ19.1×1.6t
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073435V-FSK-25-5Φ25.4×1.6t
2,400
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする