曜日別特売

Vフェイスアウトスロープ アップタイプ

Vフェイスアウトスロープ アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可付属品M5ネジ厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073444V-FSUK-16-6Φ15.9×1.6t
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073478V-FSUK-25-5Φ25.4×1.6t
3,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする