ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フレイムレール
仕様
木下地専用、軽量用
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073505
FM-RL
900
アルシルバー
ビス穴:14
¥
4,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073514
FM-RL
900
ホワイト
ビス穴:14
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073523
FM-RL
900
ブラック
ビス穴:14
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073539
FM-RL
1200
アルシルバー
ビス穴:18
¥
5,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073548
FM-RL
1200
ホワイト
ビス穴:18
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073557
FM-RL
1200
ブラック
ビス穴:18
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073566
FM-RL
1500
アルシルバー
ビス穴:22
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073575
FM-RL
1500
ホワイト
ビス穴:22
¥
9,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073584
FM-RL
1500
ブラック
ビス穴:22
¥
9,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください