ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フレイムレールフック4Φ
仕様
FM-RL専用、軽量用
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
仕上
クローム
線材(mm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073654
FM-4R
100
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073663
FM-4R
150
¥
340
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください