ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フレイムレールフック6Φ
仕様
FM-RL専用、軽量用
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
仕上
クローム
線材(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073679
FM-6R
100
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073688
FM-6R
150
¥
370
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073697
FM-6R
200
¥
390
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073706
FM-6R
250
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください