クイックブラケット

クイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可付属品クッション材質スチール、透明ポリカ厚さ(mm)爪部:3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073864QBSダボ芯:262、ダボ内:257250
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073873QBSダボ芯:312、ダボ内:307300
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073889QBSダボ芯:362、ダボ内:357350
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073898QBSダボ芯:412、ダボ内:407400
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073907QBSダボ芯:462、ダボ内:457450
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする