ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
溶接用ナット
仕様
t=1.6専用
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
呼び
50
仕上
生地
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073959
YN-R
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください