ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073968
A-32/33
200
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073977
A-32/33
250
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073986
A-32/33
300
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073995
A-32/33
350
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください