定置式二次元スキャナ

定置式二次元スキャナ - ZEBEX定置式二次元スキャナ - ZEBEX定置式二次元スキャナ - ZEBEX定置式二次元スキャナ - ZEBEX定置式二次元スキャナ - ZEBEX

一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン
USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート
バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン
携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適
置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ
GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能
読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載

用途
小売・流通→POS/入出庫検品
サービス業→会員管理/レンタル管理
物流業→入出荷検品/梱包検品
電源(V)DC5±10%角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)消費電流(mA)400(動作時)照明赤色LED617nm(エイミング617nm)安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI保管温度範囲(℃)-40~70アズワン品番64-9500-11動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)落下耐久(m)1湿度範囲(%)5~95(非結露)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076323Z-8072UUB定置式USB(HID/VCOM)CCD(離し読取)【読取一次元コード】JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSIDataBar他、【読取二次元コード】QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,Aztec,Maxi,GS1DataBar(composite)※日本語読取対応250(ケーブルを除く)ブラック0.127(1次元)/0.17(二次元)80.214597
39,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする