木製手すり付き玄関踏み台

木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台 - ファミリー・ライフ

手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)

材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507900803516約6約70(支え10含む)×35×75~76(踏み台:14.5~15.5)
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7507901703517約8約100(支え10含む)×35×75~76(踏み台:14.5~15.5)
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする