NEW天然籐思いやり座椅子

NEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然籐思いやり座椅子 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
軽いので女性でもラクに移動ができます。
立ち座りしやすくゆったりくつろげる肘掛け付き。
用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
使うテーブルの高さに合わせて3種類からお選びください。
ロータイプ:座卓と一緒に。ミドルタイプ:立ち座りしやすい。ハイタイプ:ダイニングに。
お客様組立式

材質籐・天然木(マホガニー)、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)約80座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×39.5内容量1脚
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
※背もたれのクッションは取り外しができません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507924504010約4.4ロータイプ約55×49×53背もたれクッション:約25、肘:約38約24
8,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
7507925404011約4.7ミドルタイプ約55×52×64背もたれクッション:約25、肘:約49約35
9,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
7507926304012約5.4ハイタイプ約55×54×72背もたれクッション:約25、肘:約57約43
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079245
2024-04-03
用途: 親の座椅子として
運輸・通信業

年寄りの親が立ち上がりにくくなった為、日常用に購入。立ち上がりやすいと気に入っています。また、軽く動かしやすいとの事で気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする