三和[店舗什器・備品]
ポリエチレン手袋 内箱入
着脱しやすいので頻繁に手袋を交換・着脱する作業に適したポリエチレン手袋です。
取り出しやすく、サッと使えて便利!内箱入りで安心!
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.009
色
クリア
サイズ
フリー
入数(枚)
8000
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
約26
手のひらまわり(cm)
約27
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(200枚×40箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75078798
PEGL-1
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200