三和[店舗什器・備品]
ポリエチレン手袋 内袋入
人の手に一切触れずに生産されたので衛生的!
内袋入りで安心!
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.009
色
クリア
サイズ
フリー
入数(枚)
10000
全長(cm)
約26.5
手のひらまわり(cm)
約28.8
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75078807
HDPEGL-1
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200