不織布館内着

不織布館内着 - 三和[店舗什器・備品]不織布館内着 - 三和[店舗什器・備品]不織布館内着 - 三和[店舗什器・備品]

入院セット・簡易宿泊用におすすめ!
ズボンのウエストは腰ひもで簡単に調節可能!

材質不織布50(g/m2)サイズフリーズボン丈(cm)45着丈(cm)75裄丈(cm)64身幅(cm)65内容量1箱(60セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75078843SW-7660Pピンク110
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078859SW-7662Bブルー120
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする