曜日別特売

アップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm

アップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコムアップルウォッチ バンド シリコン 41/40/38mm - エレコム

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、シンプルで使いやすいApple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]用シリコンバンドです。

セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコンブラック対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]バンド長(mm)120~165※装着可能な手首のサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079498AW-41BDSCBK
2,580
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする