タンガロイ
チップ 6QS-TNGG-HP
形状
正三角形
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.60
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法CEDC(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75080259
6QS-TNGG160408-HP BXA10
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080268
6QS-TNGG160408-HP BXA20
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください