タンガロイ
チップ CCMT-PSS
形状
ひし形80度
切込みap(mm)
0.3
最大切込みap(mm)
2.00
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75080478
CCMT060204-PSS T6215
2.38
0.4
6.50
6.350
2.38
2.80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080487
CCMT09T304-PSS T6215
3.97
0.4
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080496
CCMT09T308-PSS T6215
3.97
0.8
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080505
CCMT060204-PSS AH6235
2.38
0.4
6.50
6.350
2.38
2.80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080514
CCMT09T304-PSS AH6235
3.97
0.4
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080523
CCMT09T308-PSS AH6235
3.97
0.8
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください