曜日別特売

チップ CNMG-SM

チップ CNMG-SM - タンガロイチップ CNMG-SM - タンガロイ
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75080767CNMG120404-SM T62150.4
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
75080776CNMG120408-SM T62150.8
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
75080785CNMG120412-SM T62151.2
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080794CNMG120404-SM AH62350.4
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080803CNMG120408-SM AH62350.8
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080819CNMG120412-SM AH62351.2
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする